SMC 5 POORT VENTIEL SV3200-5FU
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SV3200-5FU
Rubix:05272322
Fabrikant:SV3200-5FU
EAN:3618036200201

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV3200-5FU
Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
•SV3000 series valve
•Single, double solenoid & 3 position available
•Service life: 50 million cycles or more
•Supply pressure: 0.5MPa
•Unrestricted mounting orientation
Function: 2 (2 Position Double)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
•Single, double solenoid & 3 position available
•Service life: 50 million cycles or more
•Supply pressure: 0.5MPa
•Unrestricted mounting orientation
Function: 2 (2 Position Double)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | elektrodistributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1036 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,43 excl. BTW
/ stuk
€ 98,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen