FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40 1489952
Magneetventiel VZWP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40
Rubix:05118364
Fabrikant:1489952
EAN:4052568233754

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40 1489952
Magneetventiel VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40 Design=pilot-operated piston seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft, Mounting position=coil preferably on top, Mounting type=in-line installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 664,81 g |
| Type | magneetventiel vzwp |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,26 excl. BTW
/ stuk
€ 202,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen