SMC 5 POORT VENTIEL SY9520-5LOU-C12F-Q
SY9000, 5-poorts magneetventiel, alle types
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:24VDC
Rubix:A0267483
Fabrikant:24VDC

Technische samenvatting
| Type | sy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9520-5LOU-C12F-Q
De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
Sterke punten
Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,93 excl. BTW
/ stuk
€ 131,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen