FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 575273

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05110156
Fabrikant:575273
EAN:4052568103781
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 575273
Technische samenvatting
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1 575273


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht189,21 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom700 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,18 excl. BTW
/ stuk
69,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden