FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 575472
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8
Rubix:05110180
Fabrikant:575472
EAN:4052568260293

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 575472
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 271,2 g |
| Type | ventiel vuvs |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,59 excl. BTW
/ stuk
€ 64,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen