FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC 197004
Ventiel MHA1-M5H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC
Rubix:05094115
Fabrikant:197004
EAN:4052568081300

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC 197004
Magneetventiel MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting bovenaan. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=10 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,84 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen