FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1 575680
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05110244
Fabrikant:575680
EAN:4052568224066

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1 575680
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x60x35 mm |
| Logistiek gewicht | 229 g |
| Type | ventiel vuvs |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 700 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,50 excl. BTW
/ stuk
€ 78,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen