SMC 3/2 VENTIEL VDW250-6G-2-01F-A-Q

Procesventielen VDW200/300

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VDW250-6G-2-01F-A-Q
Rubix:05298211
Fabrikant:VDW250-6G-2-01F-A-Q
SMC 3/2 VENTIEL VDW250-6G-2-01F-A-Q

Technische samenvatting

Typesolenoïde
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VDW250-6G-2-01F-A-Q


3 Poorts Solenoid Ventiel voor Water & Lucht
•Compact direct operated
•For air, medium vacuum, water
•Port sizes: M5, 1/8, 1/4
•Body material: brass, stainless steel
•Seal material: NBR, FKM

Series: 250 [3 Port COM (Single Unit)]
Voltage: 6 (12VDC)
Electrical Entry: G (Grommet / Tape winding)
Orifice: 2 [250 (3 Port) Ø1.6
350 (3 Port) Ø2]:
Port Size: 01 [1/8 (6A)]
Thread: F (G)
Material: A (Brass Body, FKM Seal, Class B Coil)
Option: None
Made to Order: None
CE Compliance: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Typesolenoïde
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 22,40 excl. BTW
/ stuk
€ 27,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen