Referenties
SMC:SY3120-5WAOU-C4-Q
Rubix:05272496
Fabrikant:00519380

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5WAOU-C4-Q
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen.
Sterke punten
•Saves energy and space
•Power saving
•Improved safety
•Power saving
•Improved safety
Toepassingen
For the Detection of Output Pressure;For the Identification of Faulty Parts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,02 excl. BTW
/ stuk
€ 81,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen