FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8 575580

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8
Rubix:05131716
Fabrikant:575580
EAN:4052568261177
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8 575580

Technische samenvatting

Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8 575580


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom2300 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
€ 59,90 excl. BTW
/ stuk
€ 72,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen