FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1B2 575614
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1B2
Rubix:05131682
Fabrikant:575614
EAN:4052568261511

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1B2 575614
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvs universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2300 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,47 excl. BTW
/ stuk
€ 125,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen