FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-2AP4-10 1492286

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-2AP4-10
Rubix:05118066
Fabrikant:1492286
EAN:4052568236830
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-2AP4-10 1492286

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-2AP4-10 1492286


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 103,93 excl. BTW
/ stuk
€ 125,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen