FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S 8043215

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
Rubix:05111706
Fabrikant:8043215
EAN:4052568287115
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S 8043215
Technische samenvatting
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S 8043215


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom550 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,33 excl. BTW
/ stuk
75,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen