Referenties
SMC:SZ3A60-5NLOZ-C4-Q
Rubix:A0269291
EAN:3618036145885

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NLOZ-C4-Q
Serie SZ3000 is een 5-poorts magneetventiel, type met lichaamspoort en cassettevormig spruitstuk. De SZ-serie biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur van 50 miljoen cycli of meer. De ingangsrichting van de connector kan eenvoudig worden gewijzigd van boven naar opzij. Een laag stroomverbruik en een snelle reactietijd van 10 ms worden verkregen met een unieke pilot valve constructie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,71 excl. BTW
/ stuk
€ 133,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen