SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-29

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VZ1000-11-1-29
Rubix:A0729836
EAN:3618036502169
SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-29
Technische samenvatting
Typedin-rail
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-29


De VZ-serie bestaat uit magneetventielen met 4 en 5 poorten en rubberen afdichting. Ventielen met basis- en lichaamspoort zijn verkrijgbaar met standaard, vlakke kabel, op DIN-rail gemonteerde plug-in en niet-plug-in verdeelstukken. Er zijn verschillende opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel er voor elke serie directe vervangingen zijn geïmplementeerd. Zie de individuele serie-informatie voor vervangingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht89 g
Typedin-rail
Aantal poorten4
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0,15 to 0,7 mpa (1,5 to 7 bar)
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,51 excl. BTW
/ stuk
26,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen