SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-4

Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VZ1000-11-1-4
Rubix:A0730817
EAN:3618036502114
SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-4

Technische samenvatting

Typedin-rail
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-4


De VZ-serie bestaat uit magneetventielen met 4 en 5 poorten en rubberen afdichting. Ventielen met basis- en lichaamspoort zijn verkrijgbaar met standaard, vlakke kabel, op DIN-rail gemonteerde plug-in en niet-plug-in verdeelstukken. Er zijn verschillende opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel er voor elke serie directe vervangingen zijn geïmplementeerd. Zie de individuele serie-informatie voor vervangingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)148x35x8 mm
Logistiek gewicht31 g
Typedin-rail
Aantal poorten4
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik1,5 - 7 (bar)
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen