SMC SERIES SYJ SYJ5123-6LOU-M5-Q

SYJ5 serie magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJ5123-6LOU-M5-Q
Rubix:05295950
SMC SERIES SYJ SYJ5123-6LOU-M5-Q

Technische samenvatting

Typeelektrische dispenser
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ5123-6LOU-M5-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Of hij nu op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 3 - 3,6;
•base mounted 4,5
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 6 (12VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Indicator Light w/Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: None
Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische dispenser
Aantal poorten5
€ 52,91 excl. BTW
/ stuk
€ 64,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen