SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX225AGAXB

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX225AGAXB
Rubix:A0728505
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX225AGAXB

Technische samenvatting

Typedirect bediende 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX225AGAXB


Industriële toepassingen waarvoor een 2-poorts magneetventiel nodig is, hebben nu een verbeterde optie dankzij de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2-ventielserie. De nieuwe serie VX2, die is ontwikkeld als onderdeel van ons voortdurende productverbeteringsprogramma, is geschikt voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie en biedt nu aanzienlijke prestatievoordelen ten opzichte van ons vorige VX21-magneetventielmodel. Met zijn moderne, urban witte uiterlijk is de VX2-serie ongeveer 10% kleiner en 30% lichter dan onze oude VX21-serie, mede dankzij de constructie van kunststof en aluminium, maar levert toch een ongeveer 20% hogere doorstroomsnelheid. De serie VX2 is voorzien van een rubberen bumper om het geluid van de klep tijdens het gebruik te verminderen en heeft een one-touch-fitting voor een snelle installatie. De serie biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager nominaal vermogen – tot 20 VA.
•voor gemiddeld vacuüm/water/olie/stoom.
•Verbeterde duurzaamheid.
•Minder zoemgeluid.
•Minder schijnbaar vermogen.
•Verbeterde uitschakelrespons.
•Geluidsarme constructie.

Grootte: 2 (Grootte 2 N.C.)
Vloeistof: 5 (voor stoom)
Materiaal behuizing/poortgrootte/openingdiameter: A (C37 (messing) - 1
Spanning/elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Overige opties: A (G)
Montage: XB (beugel uitwisselbaar met oud type)
Richting elektrische ingang: Standaard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Typedirect bediende 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 63,44 excl. BTW
/ stuk
€ 76,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen