SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX225HLAXB

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VX225HLAXB
Rubix:A0727957
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX225HLAXB
Technische samenvatting
Type2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX225HLAXB


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 heeft een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en is voorzien van een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.

Sterke punten

•Gasket Material FKM or EPDM
Class H temperature
Electrical connector: DIN connector
with surge suppressor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Type2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,77 excl. BTW
/ stuk
94,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen