SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VFM350-02-34R

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VFM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VFM350-02-34R
Rubix:05293435
Fabrikant:VFM350-02-34R
EAN:3618034884427
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VFM350-02-34R
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VFM350-02-34R


5 Poorts Mechanisch Ventiel, Rubberafdichting, Metrisch
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.15 to 0.9MPa
•Effective area (Cv): 18mm 2 (1.0)
•Maximum frequency (mechanical operation style):
•300 c.p.m. or less
•Weight (Basic): 260g

Body Option: 0 (Internal Pilot)
Style: 34 [Twist Selector (2 Position)]
Suffix: R (Push Button Selector Color Red)
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x140x40 mm
Logistiek gewicht310 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Volumestroom982 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,36 excl. BTW
/ stuk
92,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen