Referenties
SMC:SY9120-5WAOU-C12F-Q
Rubix:05273088

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5WAOU-C12F-Q
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de opnieuw ontworpen SY-serie kleppen. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar de doorstroming is met maximaal 80% verhoogd, waardoor de klepgrootte kan worden verkleind. Een ingebouwde filter in de stuurklep voorkomt problemen door vreemde voorwerpen. Door gebruik te maken van H-NBR-afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn zij-, boven- en onderpoort-/pijprichtingen beschikbaar voor een flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in de behuizing of op een voetstuk gemonteerd, en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
Sterke punten
•Vloeistof: lucht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,07 excl. BTW
/ stuk
€ 100,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen