FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S 8049881

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S
Rubix:05113677
Fabrikant:8049881
EAN:4052568295363
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S 8049881

Technische samenvatting

Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S 8049881


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
€ 57,95 excl. BTW
/ stuk
€ 70,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen