Referenties
SMC:SY9220-5WOU-02F-Q
Rubix:A0261401
Fabrikant:SY9220-5WOU-02F-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9220-5WOU-02F-Q
Sterke punten
•Vloeistof: lucht
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing)
Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V
Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529)
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing)
Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V
Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2527 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,39 excl. BTW
/ stuk
€ 133,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen