Referenties
SMC:SY3220-5G-M5-X20-Q
Rubix:A0268716
Fabrikant:00372076

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3220-5G-M5-X20-Q
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klepmaat kleiner kan worden. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,95 excl. BTW
/ stuk
€ 88,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen