SMC 5-POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ5153-5GD-Q
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJ5153-5GD-Q
Rubix:A0149318
Fabrikant:SYJ5153-5GD-Q
EAN:3618036150117

Documenten
Productdetails : SMC 5-POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ5153-5GD-Q
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel verhoogt de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken, of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om te voldoen aan uw breedste technische behoeften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,83 excl. BTW
/ stuk
€ 86,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen