Referenties
Festo:VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7
Rubix:A0368904
Fabrikant:8170087
EAN:4052568614522

Technische samenvatting
| Type | festo media-gescheiden magneetventiel vyka-f7-m22c-12-pv-5yq7 (8170087) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7 8170087
VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7 D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo media-gescheiden magneetventiel vyka-f7-m22c-12-pv-5yq7 (8170087) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 26 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | in: -0,25 tot 2 bar; out: -0,5 tot 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ stuk
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen