SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-5MOUD-01F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ712-5MOUD-01F-Q
Rubix:05276009
Fabrikant:00363577
EAN:3618036149074
SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-5MOUD-01F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-5MOUD-01F-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.
Vloeistof: lucht
  • Werkdrukbereik (MPa): 0,15 tot 0,7
  • Omgevings- en vloeistoftemperatuur (°C): -10 tot 50 (geen bevriezing)
  • Maximale bedrijfsfrequentie (Hz): 5

    Configuratie: 1 (Normaal Gesloten)
    Leidingen: 2 (Lichaam met Poort)
    Lichaamsoptie: Individuele EXH
    Gemeenschappelijk: Standaard
    Nominale spanning: 5 (24VDC)
    Kabeldraad: MO (M Plug zonder Connector)
    Kabellengte: Geen
    Overspanningsbeveiliging: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Handmatige overbrugging: D (Druk-draai vergrendeling gegroefde stijl)
    Poortgrootte: 01 (Voet gemonteerd met/onderplaat 1/8, behuizing gepoort 1/8)
    Schroefdraad: F (G)
    Beugel: Geen
    Q: Q (CE-gemarkeerd)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typemagneetventiel
    Aantal poorten3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    59,88 excl. BTW
    / stuk
    72,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen