SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-06F-M-X87

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VG342R-5DZ-06F-M-X87
Rubix:A0632006
Fabrikant:VG342R-5DZ-06F-M-X87
EAN:3618036588538
SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-06F-M-X87
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-06F-M-X87


De serie VG342 is een 3-poorts piloot-zittingmagneetventiel en kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep (externe piloot). De bediening kan worden gewijzigd tussen N. C., N. O. of externe piloottypes. VG342 kan worden gebruikt in vacuüm of onder lage druk. Smering is niet nodig.

Sterke punten

•3-poorts stuurklep met klep
Type met materiaalbeperking
Laag stroomverbruik: 4,8 W DC (standaardtype); 2 W DC (energiebesparend type)
Kan worden gebruikt in vacuüm of onder lage druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
889,57 excl. BTW
/ stuk
1.076,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen