SMC 3/2 VENTIEL SYJ512M-5LOU-M5-Q

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen SYJ300/500/700

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ512M-5LOU-M5-Q
Rubix:05271176
Fabrikant:00076364
EAN:3618036150957
SMC 3/2 VENTIEL SYJ512M-5LOU-M5-Q
Technische samenvatting
Type3/2 en 5/2 magneetventielen
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ512M-5LOU-M5-Q


Elektrisch Bediend 3 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 2 (Body Ported)
    Body Option: M (Common EXH)
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
    Thread: Rc
    Bracket: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Type3/2 en 5/2 magneetventielen
    Aantal poorten3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    49,11 excl. BTW
    / stuk
    59,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen