SMC 3/2 VENTIEL VP717Y-5YO1

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP717Y-5YO1
Rubix:A0148471
Fabrikant:VP717Y-5YO1
SMC 3/2 VENTIEL VP717Y-5YO1
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP717Y-5YO1


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (standaard 1,55 W, 0,55 W met stroombesparingscircuit). De serie kan gebruikt worden als selectieklep of als verdeelventiel. De klep is geschikt voor vacuüm tot -101,2 kPa. De VP3145/3165/3185-serie is een grote 3-poorts magneetventiel met rubberen afdichting. De serie kan gebruikt worden in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,56 excl. BTW
/ stuk
119,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen