FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-B-EX 535923

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5-3/8-L-B-EX
Rubix:05090425
Fabrikant:535923
EAN:4052568169732
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-B-EX 535923
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-B-EX 535923


Magneetventiel MFH-5-3/8-L-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht654,9 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
273,85 excl. BTW
/ stuk
331,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen