SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ5123-5WAOU-M5-Q

Magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ5123-5WAOU-M5-Q
Rubix:05273180
Fabrikant:00566736
SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ5123-5WAOU-M5-Q
Technische samenvatting
Typesmc 5 poorts elektrisch bediend ventiel syj5123-5waou-m5-q
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ5123-5WAOU-M5-Q


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of deze nu in een manifold is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde manifolds of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 3 - 3,6;
•base mounted 4,5
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: WAO (M8 Connector (IEC60947-5-2) - Without Connector Cable)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Indicator Light w/Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: None
Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc 5 poorts elektrisch bediend ventiel syj5123-5waou-m5-q
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,90 excl. BTW
/ stuk
77,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen