SMC 3/2 VENTIEL VP342-5DD1-02FA

Magneetventiel 3/2 serie VP300

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP342-5DD1-02FA
Rubix:05293837
Fabrikant:VP342-5DD1-02FA
EAN:3618036566000
SMC 3/2 VENTIEL VP342-5DD1-02FA

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP342-5DD1-02FA


Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP300).
•Port size: 1/8, 1/4.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: D (DIN terminal, With connector)
Light and Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Actuation: A (Normally Closed)
Option: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht197 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 80,38 excl. BTW
/ stuk
€ 97,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen