SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-5WOU-01F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ712-5WOU-01F-Q
Rubix:A0148833
Fabrikant:00573543
SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-5WOU-01F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-5WOU-01F-Q


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met verlichting en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.

Sterke punten

Vloeistof: lucht
  • Werkdrukbereik (MPa): 0,15 tot 0,7
  • Omgevings- en vloeistoftemperatuur (°C): -10 tot 50 (geen bevriezing)
  • Maximale werkfrequentie (Hz): 5
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typemagneetventiel
    Aantal poorten3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    67,43 excl. BTW
    / stuk
    81,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen