FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7 577493

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7
Rubix:05113687
Fabrikant:577493
EAN:4052568381929
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7 577493
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7 577493


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom600 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,28 excl. BTW
/ stuk
62,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen