FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7 577494

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7
Rubix:05113689
Fabrikant:577494
EAN:4052568381936
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7 577494

Technische samenvatting

Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7 577494


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom500 l/min
€ 58,97 excl. BTW
/ stuk
€ 71,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden