FESTO DRUKHEFBOOMVENTIEL TH-5-1/4-B 8994
Handbediende hendelafsluiter TH-5-1/4-B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:TH-5-1/4-B
Rubix:05104955
Fabrikant:8994
EAN:4052568008840

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKHEFBOOMVENTIEL TH-5-1/4-B 8994
Sensorische hefboomafsluiter TH-5-1/4-B zonder doorlaat. Klepfunctie=5/2 monostabiel, normaal nominaal debiet=550 l/min, bedrijfsdruk=-0,95 - 10 bar, ontwerpstructuur=slagzitting, nominale breedte=7 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | th-5-1/4-b |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 550 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,99 excl. BTW
/ stuk
€ 258,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen