FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1 577520

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05113727
Fabrikant:577520
EAN:4052568382193
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1 577520

Technische samenvatting

Typefesto 577520 solenoïdeventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1 577520


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 577520 solenoïdeventiel
Aantal poorten3
Volumestroom600 l/min
€ 88,71 excl. BTW
/ stuk
€ 107,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen