SMC 2/2 VENTIEL VXD232DGK

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXD232DGK
Rubix:05297943
EAN:3618036512694
SMC 2/2 VENTIEL VXD232DGK
Technische samenvatting
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD232DGK


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Maat - Kleptype: 3 (8A/10A/15A - N.C.)
Vloeistof: 2 (Voor Water)
Materiaal huis - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: D [Roestvrij staal, (Voor lucht
Spanning - Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties: K (Lage concentratie ozonbestendig - Olievrij - G)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingangsrichting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,95 excl. BTW
/ stuk
84,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen