FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7-1C1 577522

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05113731
Fabrikant:577522
EAN:4052568382216
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7-1C1 577522
Technische samenvatting
Typefesto 577522 elektromagnetisch ventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7-1C1 577522


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 577522 elektromagnetisch ventiel
Aantal poorten3
Volumestroom600 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,71 excl. BTW
/ stuk
107,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen