FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8 8035174

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8
Rubix:05113765
Fabrikant:8035174
EAN:4052568293994
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8 8035174
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vuvs-lt25-m32u-md-g14-f8
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8 8035174


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vuvs-lt25-m32u-md-g14-f8
Aantal poorten3
Volumestroom1000 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,23 excl. BTW
/ stuk
66,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen