FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1C1 8035183
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix:05113783
Fabrikant:8035183
EAN:4052568294083

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1C1 8035183
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,71 excl. BTW
/ stuk
€ 89,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen