FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-S-C 152562

Ventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/2-D-1-S-C
Rubix:05103696
Fabrikant:152562
EAN:4052568117429
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-S-C 152562
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-S-C 152562


Magneetventiel MFH-5/2-D-1-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x60x104 mm
Logistiek gewicht344 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,74 excl. BTW
/ stuk
132,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen