FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2 8035186

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
Rubix:05113789
Fabrikant:8035186
EAN:4052568294113
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2 8035186

Technische samenvatting

Typefesto 8035186 magnetventiel vuvs-lt25-m52-mzd-g14-f&
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2 8035186


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 8035186 magnetventiel vuvs-lt25-m52-mzd-g14-f&
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
€ 73,71 excl. BTW
/ stuk
€ 89,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen