FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1 8035205

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1
Rubix:05113827
Fabrikant:8035205
EAN:4052568294304
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1 8035205

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vuvs-lt25-t32u-mzd-g14-f8-1c1 (8035205)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1 8035205


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvs-lt25-t32u-mzd-g14-f8-1c1 (8035205)
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik-0,9 bar ... 10 bar
Poortgrootte1/4
€ 98,51 excl. BTW
/ stuk
€ 119,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen