FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-ET-B32-G18 8080964
VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-ET-B32-G18
Rubix:05117647
Fabrikant:8080964
EAN:4052568454098

Technische samenvatting
| Type | ventiel met keuzeschakelaar vhef-et-b32-g18 (8080964) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-ET-B32-G18 8080964
VHEF-ET-B32-G18 vent.+keuzesch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ventiel met keuzeschakelaar vhef-et-b32-g18 (8080964) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95...10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,48 excl. BTW
/ stuk
€ 62,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden