FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1B2 8036698

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1B2
Rubix:05113895
Fabrikant:8036698
EAN:4052568429737
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1B2 8036698
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1B2 8036698


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1800 l/min
Drukbereik1,5/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,65 excl. BTW
/ stuk
127,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen