FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/2-CH 6117

Ventiel CM-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CM-5/2-1/2-CH
Rubix:05101180
Fabrikant:6117
EAN:4052568110840
FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/2-CH 6117
Technische samenvatting
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/2-CH 6117


Magneetventiel CM-5/2-1/2-CH met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Werkdruk=1,5 - 10 bar, Pneumatische aansluiting 1=G1/2, Pneumatische aansluiting 2=G1/2, Pneumatische aansluiting 3=G1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht778,3 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Volumestroom3000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
912,23 excl. BTW
/ stuk
1.103,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen