FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32U-MD-G38-F8-1C1 8036709
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT30-T32U-MD-G38-F8-1C1
Rubix:05113915
Fabrikant:8036709
EAN:4052568429836

Technische samenvatting
| Type | festo 8036709 elektromagnetisch ventiel |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32U-MD-G38-F8-1C1 8036709
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo 8036709 elektromagnetisch ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1600 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,32 excl. BTW
/ stuk
€ 131,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen