FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1 8036716
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1
Rubix:05113929
Fabrikant:8036716
EAN:4052568429904

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel festo vuvs-lt30-t32h-md-g38-f8-1c1 (8036716) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1 8036716
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel festo vuvs-lt30-t32h-md-g38-f8-1c1 (8036716) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,32 excl. BTW
/ stuk
€ 131,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen